コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 6000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6000個) 注文コード65855014 品番170359-1
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980


TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-5130 アズワン品番65-7666-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする