斎藤塗料
斎藤塗料の 接着剤
斎藤塗料の エポキシ系接着剤
斎藤塗料の 2液タイプ
エポネオエースシンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
タイプ
夏型(S)
注文コード
65855067
品番
-
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
夏型(S)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1600mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません