コネクタ端子 圧着端子 メス Type III+シリーズ 圧着 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65855136 品番66601-2
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


シリーズ 1 コンタクト
TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。
1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:CPC / Mシリーズコネクタハウジング●シリーズ:Type III+●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:710-0289 アズワン品番65-7774-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする