CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●ドライ・ウェット対応●チップサイズ:16●S:6.35●RE:8.00●GB:15●BN:0.15●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3607 注文コード65855364 品番RCMT1204M0
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・材種・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ドライ・ウェット対応●チップサイズ:16●S:6.35●RE:8.00●GB:15●BN:0.15●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3607 アズワン品番65-8234-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする