CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65855425 品番CCMT060208UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):5.648●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8558 アズワン品番65-8161-36
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする