サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65855459
品番
SCGX09T308AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合被削材:NS●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6084
アズワン品番
65-8236-65