コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65855897 品番ADNGF-20-25-PPS-A
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 20 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -25 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2289 アズワン品番65-8037-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする