コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65855924 品番ADNGF-32-30-PPS-A
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2349 アズワン品番65-8030-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする