コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65856405 品番3213221
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O●コード番号:201-5181 アズワン品番65-7735-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする