MKボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法1-1/2 注文コード65856717 品番MT400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。

材質(本体)黄銅 バルブ種類ボールバルブ 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 寸法1-1/2 寸法L(mm)130 寸法H(mm)65 寸法L1(mm)96 寸法d(Φmm)32
注意
※全開、全閉でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65856717 MT400 76897224 MT400-11/2 画像準備中 MKボールバルブ ミヤコ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする