ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの ボールバルブ
MKボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
1-1/4
注文コード
65856726
品番
MT400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
寸法
1-1/4
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
59
寸法L1(mm)
86
寸法d(Φmm)
25
注意
※全開、全閉でご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65856726
MT400
76897215
MT400-11/4
MKボールバルブ
ミヤコ
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました