ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの 各種用途バルブ
ストレート型(メス×メス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
3/8×3/8
注文コード
65856866
品番
MV100FF
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。
管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)
黄銅
寸法
3/8×3/8
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
39
寸法d
Rc3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材