ストレート型 ユニオン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65857128 品番 MV100U
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅 寸法12×1/2 寸法L(mm)101 寸法H(mm)43 寸法d(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする