ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの 各種用途バルブ
ストレート型 ユニオン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857155
品番
MV100U
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
材質(本体)
黄銅
寸法
8×1/8
寸法L(mm)
79
寸法H(mm)
38
寸法d(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材