ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの 各種用途バルブ
アングル型(メス×オス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857216
品番
MV101MF
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。
管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)
黄銅
寸法
1/8×1/8
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
59
寸法d2(Rc)
1/8
寸法d1
R1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材