アングル型(メス×オス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65857225 品番 MV101MF
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。
管、管継手、器具などとの取付が可能です。

材質(本体)黄銅 寸法3/8×3/8 寸法L(mm)28 寸法H(mm)68 寸法d2(Rc)3/8 寸法d1R3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする