ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの 各種用途バルブ
ソロバン玉入 アングル型(片口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
12×1/2
注文コード
65857243
品番
MV101R
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
材質(本体)
黄銅
寸法
12×1/2
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
70
寸法d(Φmm)
12.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材