ソロバン玉入 アングル型(片口)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法6.35×1/4 注文コード65857252 品番MV101R
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅 寸法6.35×1/4 寸法L(mm)32 寸法H(mm)62 寸法d(Φmm)6.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする