アングル型 ユニオン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法7×1/8 注文コード65857374 品番MV101U
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅 寸法7×1/8 寸法L(mm)56 寸法H(mm)62 寸法d(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする