ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの 各種用途バルブ
アングル型 ユニオン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
9.5×3/8
注文コード
65857426
品番
MV101U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
材質(本体)
黄銅
寸法
9.5×3/8
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
66
寸法d(Φmm)
9.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材