20236400BK サンボックス #36B(導電) サンコー(三甲) 65859029

サンボックス #36B(導電)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
65859029
品番
20236400BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,860
色
ブラック
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
506×341×168
有効内寸(mm)
短辺:300、長辺:455
圧縮荷重(kN[kgf])
17.05[1740]
容量(L)
22.1
名入れ
なし
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
フタ
なし
アズワン品番
65-9537-63
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量10以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6585902920236400BK1315190920236400BK(名入れ)20236400BK サンボックス #36B(導電) サンコー(三甲) 13151909サンボックス #36B(導電)サンコー(三甲)1セット(10個)
¥106,380
税込¥117,018
注文コードが変更になりました
6585902920236400BK8625285320236400BK20236400BK サンボックス #36B(導電) サンコー(三甲) 86252853サンボックス #36B(導電)サンコー(三甲)1個
¥8,998
税込¥9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする