逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65859508 品番 S2GBLNK
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。

材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0〜80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法20×13 寸法L(mm)54 寸法H(mm)83 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※流水方向に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする