仕様●成分/湿潤剤:ソルビット液、PG、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム、薬用成分:硝酸カリウム、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸、発泡剤:ラウロイルメチルタウリンNa、POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、香味剤:香料(マイルドハーブミントタイプ)、サッカリンNa、pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸、粘結剤:アルギン酸Na、安定剤:酸化Ti、浸透剤:PEG4000、コーティング剤:イソステアリン酸フィトステリル、イソステアリン酸、アルギン酸PG、清涼剤:メントール、保存剤:パラベン
アズワン品番65-8992-73