ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65860237 品番60910213421
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3115 アズワン品番65-7697-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする