曜日別特売
3SU1150-7AC88-1NA0 ジョイスティック 2軸 SIRIUS ACT SIEMENS 65860368

ジョイスティック 2軸 SIRIUS ACT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65860368品番3SU1150-7AC88-1NA0
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980


コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属光沢、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●スイッチ技術:モーメンタリ●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●ジョイスティックトラベル:30°●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:183-7286アズワン品番65-7791-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする