ショックアブソーバ DYSWシリーズ 62.05mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860499 品番DYSW-7-10-Y1F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 32 であらゆる位置に設置されており、単動式です。ストロークレート 60 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:DYSW●ボディ長さ:52.05mm●全体長さ:62.05mm●接続タイプ:M10x1●最大エネルギー容量/時間:15000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:2.5Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-2922 アズワン品番65-8021-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする