LQ-139AMV-7B3LWJH 腕時計 カシオ計算機 65861096 LQ-139AMV-7B3LWJH 腕時計 カシオ計算機 65861096

腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861096 品番LQ-139AMV-7B3LWJH
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型ケースを採用した軽量のアナログモデルです。 ※ 「LQ-139AMV-7B3LWJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)11 精度平均月差:±20秒 ガラス部樹脂ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】31.2 × 25.2 × 7.5 防水性日常生活用防水 材質(バンド)樹脂 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする