ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの ボールバルブ
三方式ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65861145
品番
S2V3
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
材質(本体)
黄銅(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
0〜60
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.98
寸法
13
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材