ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの ボールバルブ
F型切替弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65861154
品番
S2V3F
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)
(水・温水)0.98
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
寸法
W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)
0〜80
材質(パッキン)
NBR
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材