EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65861208
品番
14-132.0252
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
製品は現在の構成と異なる場合がありますフロント寸法O35 mmの場合 LEDエレメントの継ぎ手については、アプリケーションガイドラインでLEDの極性についての説明を参照してください。
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:モーメンタリ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7876
アズワン品番
65-7799-03