スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65861217 品番14-271.022
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7878 アズワン品番65-7801-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする