EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
スイッチモジュールコンタクトブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65861235
品番
704.905.3/D
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様
●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●種類:スイッチング素子●コード番号:175-7900
アズワン品番
65-7798-55