スイッチモジュールベゼル 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65861260 品番02-965.0
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298


EAO 02-965.0 は、フラッシュデザインのフロントベゼルで、黒色のプラスチック製です。前面の寸法は 24 mm x 36 mm で、長方形です。レンズは、レンズリムーバ(部品番号 02-905 )を使用してのみ取り外すことができます。軽量: 0.001 kg

仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4066 アズワン品番65-7803-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする