S2VSKNP ボールバルブ 片ナット ミヤコ 65861538 S2VSKNP ボールバルブ 片ナット ミヤコ 65861538

ボールバルブ 片ナット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65861538 品番 S2VSKNP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易にできます。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。

材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0〜95 バルブ種類ボールバルブ 寸法H(mm)50 寸法L(mm)59 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法20 寸法d1R3/4 寸法d2G3/4 材質(パッキン)ノンアスベスト
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする