ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの ボールバルブ
ボールバルブ 片ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65861565
品番
S2VSMK
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法
13
寸法L(mm)
51
寸法H(mm)
49
寸法d1
Rc1/2
寸法d2
G1/2
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
材質(パッキン)
ノンアスベスト
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材