商品画像

ASAP SYNERGY×モンスターストライク(ネオ) シナジードリンク - チャージマスカット -

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(250mL×30本) 注文コード65868105 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,398

世界累計利用者数が6,400万人を突破した人気アプリゲーム「モンスターストライク」とのコラボ缶が数量限定で新発売!コラボ缶限定描き下ろしビジュアルで描かれたモンスト人気キャラクター「ネオ」のデザイン缶です。--ASAP SYNERGYは"脳内覚醒"をテーマにした次世代飲料「シナジードリンク」です。「- チャージマスカット - 」 : モンストコラボ缶限定フレーバー!シュガーフリーカフェインフリーでありながらカフェインの代替として注目される天然由来成分「enXtra」やアルギニンムクナなどを配合しあなたの潜在能力を引き出します。さらにナイアシンビタミンB?ビタミンB?も配合。集中力発想力行動力にシナジーを生み出し創造的(クリエイティブ)な毎日を後押しします。

用途黒〜茶褐色の沈殿物や濁りがありますが原料由来のものです。品質には問題ありません。液色が変化する場合がありますが品質には問題ありません。開缶後はすぐにお飲みください。缶への衝撃や凍結を避け直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。あき缶のリサイクルにご協力ください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする