商品画像

- スターバックスR ディカフェ ハウス ブレンド ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル スターバックス 65868288 - スターバックスR ディカフェ ハウス ブレンド ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル スターバックス 65868288 - スターバックスR ディカフェ ハウス ブレンド ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル スターバックス 65868288 - スターバックスR ディカフェ ハウス ブレンド ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル スターバックス 65868288

スターバックスR ディカフェ ハウス ブレンド ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個×1箱) 注文コード65868288 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなようで実は複雑な味わいのハウス ブレンド。ラテンアメリカ産の豆をブレンドしつやつやと輝く深い栗色になるまで焙煎しています。ナッツとカカオのニュアンスにローストによるかすかな甘みを加えて一層豊かな風味に。1971年に私たちが初めて作ったこのブレンドは誕生以来今なお愛され続けている私たちの原点です。 コーヒーの風味を大切にしながらカフェインをやさしく取り除きました。

用途カプセルはネスカフェ ドルチェ グスト システム専用です。一度カプセルホルダーにセットして針穴が開いたカプセルは使用しないでください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。本体のインジケーターもしくは電源スイッチの点滅中はカプセルホルダーの操作をしないでください(けがやけどのおそれ)。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする