401777 防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869502 401777 防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869502 401777 防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869502 401777 防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869502

防草シート

(6件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65869502 品番 401777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)

幅(m)2 長さ(m)50 材質ポリオレフィン系樹脂 用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 トラスコ品番819-4882 寸法(m)2×50 使用の目安(ご利用の目安)約4〜6年
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
空き地の防草のため

今まで刈り払い機で除草してましたが振動で指がバネ指になってしまいました。防草のため敷きましたがなんでもっと早くしなかったか悔やんでます。他の空き地にも使用してます。

2025-06-09
用途:
庭の雑草対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

シートの生地がしっかりしていてとても良いです。
また必要な時は購入したいと思います。

対象商品:
65869493
2023-05-27
用途:
畑の除草
農・林・水産業

畝と畝の間に敷くことで、これからの雑草の成長が抑えられとても重宝しています。

2023-04-29
用途:
畑の通路用
重永 様 (その他業種)

お手頃価格なので、消耗品として購入しました。
畑の通路に丁度良いので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
88172463
2023-02-10
用途:
防草
運輸・通信業

安価であり、使い勝手もよく、しっかりしています。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
65869493
2022-11-13
用途:
自宅ガーデンの通路に雑草防止のため敷いた
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さや加工しやすさgoodです。ただ、4〜5年耐性なのですが、まだ、その耐性どうりなのかはわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする