仕様
【Flash ROM】16MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)
【RAM】128MB
【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID
【PPPoEセッション数】5
【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)
【IPv6接続形式】ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
【経路エントリー数】最大2,000
【OSPFネイバー数とその経路】10ネイバーの時:経路数2,000
【BGP4経路数】最大2,000
【データ圧縮】CCP(Stac LZS), VJC
【スループット】最大1.0Gbit/s
【IPsecスループット】最大200Mbit/s
【L2TPv3スループット】未計測
【L2TPv3/IPsecスループット】未計測
【VPN対地数(PPTP)】4
【VPN対地数(IPsec)】6
【VPN対地数(L2TP/IPsec)】6
【VPN対地数(L2TPv3)】1
【VPN対地数(最大設定可能数)】6
【NATセッション数】10000
【動的フィルターセッション数】10000
【IP keepalive対地数】100
【管理プロトコル】SNMP(v1, v2c, v3)
【LAN管理】L2MSマスター, VLAN一括設定, スナップショット機能, LANケーブル二重化
【プログラム管理】コンフィグ多重(履歴機能), DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD, USBメモリ)からのリビジョンアップ, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動
【ログ記憶容量】最大3,000行
【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上
【SIP同時接続数】6(データコネクト)
機能
【内蔵L2スイッチ機能】ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング
【閉域網サービス用機能】タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)
【VPN機能】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル, XAUTH)+AES128/256, 3DES, DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード, アグレッシブモード), PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能), L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec, IPIPトンネル
【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT, IPマスカレード, 静的NAT, 静的IPマスカレード, DMZホスト機能, PPTPパススルー(複数セッション), IPsecパススルー(1セッション), FTP対応, traceroute対応, ping対応, SIP-NAT対応, IPマスカレード変換セッション数制限機能
【QoS機能(制御方式)】優先制御, 帯域制御(Dynamic Traffic Control), Dynamic Class Control, VPN QoS, 帯域検出機能, 負荷通知機能
【QoS機能(分類方式)】IPアドレス, プロトコル, ポート番号, ToSフィールド
【QoS機能(網側QoS機能との連携)】カラーリング(ToS), ToS→CoS変換
【認証機能】RADIUS, PAP/CHAP, MS-CHAP/MS-CHAPv2
【セキュリティー機能】URLフィルタリング機能(内部データベース参照型), DHCP端末認証機能, Winnyフィルター(Winny Version2 対応), Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応), MACアドレスフィルタリング
【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス, ポート, プロトコル (Established, TCPフラグ有り), ソース/デスティネーション, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP, UDP), 応用アプリケーション(FTP, TFTP, DNS, WWW, SMTP, POP3, TELNET), 自由定義, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用, IPヘッダー, IPオプションヘッダー, ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能, 不正アクセス検知メール通知機能
【バックアップ機能】VRRP, フローティングスタティック, ネットワーク/Tunnelバックアップ機能によりVPN/イーサネットにバックアップ, バックアップメール通知
【ロギング機能】メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)への出力(暗号機能あり), 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能), リブートログ保存機能
【拡張機能】Luaスクリプト
プロトコル
【WANプロトコル】PPPoE
【ルーティング対象プロトコル】IP, IPv6
【IPルーティングプロトコル】RIP, RIP2, OSPF, BGP4(EBGP, IBGP)
【IPv6ルーティングプロトコル】RIPng, OSPFv3
ポート
【LANポート】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ
【WANポート】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)
【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン, DTEモード固定, 9,600bit/s)
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
付属品LANケーブル(1本:3m), 冊子(はじめにお読みください, 保証書), CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書, コマンドリファレンス, 設定例集, [ソフトウェア]RT-FileGuard) (※16)
質量(g)870(付属品含まず)
電源AC100V(50/60Hz), 電源内蔵, 平行2極プラグ, アース端子, 電源スイッチ, 電源スイッチガード
設定方式コンソール, TELNETサーバー(多重), TELNETクライアント, SSHサーバー(多重), Web GUI(カスタムGUI対応), 外部メモリ(microSD, USBメモリ)経由での設定, TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード, FOMA回線経由のリモートセットアップ (※13), データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42.6×160.5
その他の機能DHCPサーバー, DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, DNSリカーシブサーバー, DNSサーバー選択機能, CIDR, PROXY ARP, SNTPサーバー, NTPクライアント, LANセカンダリアドレス設定, フィルター型ルーティング, LOOPBACK/NULLインターフェース, パケット転送フィルター, マルチホーミング, スケジューリング機能, 生存通知機能, ネットボランチDNSサービス対応 (※15), UPnP対応, Wake on LAN対応
最大消費電力(W)11
動作環境周囲温度0〜50℃, 周囲湿度15〜80%(結露しないこと)
表示灯前面:6 (POWER, STATUS, LAN, WAN, microSD, USB), 背面:10(LINK×5, SPEED×5)
スロット【microSD】1スロット(SDHC対応)
発熱量(KJ/h)39.6
省エネ機能未使用LANポートのシャットダウン, LED輝度制御, microSDスロット/USBポート停止
USBポート1ポート(USB 2.0 Type-A, 給電電流:最大500mA, USBメモリ/USBデータ通信端末に対応) (※2)
IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1
最大消費電流(A)0.23