DD100-WA60 デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン 65871873

DD100-WA60 デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン 65871873
DD100-WA60 デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン 65871873

デュアルディスク DD (WA)

(1件のレビュー)
取扱い終了
粒度60
内容量1枚注文コード65871873品番DD100-WA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,015

高い安全性
特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。
確かな持続性
目づまりがなく優れた研削力を発揮します。
特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
あらゆる鋼材に適応
幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。
便利なパッドレスタイプ
パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。
快適な作業
低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。

用途
ステンレス鋼・合金鋼
粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス鋼、合金鋼砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06298792
2013-11-15
用途: ステンレスや真鍮・鉄材の端面の面取りによく使います。
サービス業

目つまりも少なく使い勝手がよく、研磨剤が無くなる最後まで使い切ることができますので、良いと思います。
あと、値段がもう少し安ければなお良いのですが・・・・。毎日仕事で使うわけではなく、たまに使うので
値段が高くても仕方ないかなーと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする