アートディスクAD (ジルコニア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度40 砥材Z 適合ツールグラインダー 注文コード65872074 品番AD100-Z40T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥835
この商品は粒度・砥材・適合ツールなど20種類から選べます 他の種類を見る

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。

粒度40 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材一般鋼・鋳鉄 砥材Z 用途一般鋼・鋳鉄。 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする