RAG1806-24 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 65872424

レヂボンエースゴールド RA-G

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65872424 品番RAG1806-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥485
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24P 砥材A/WA 用途一般鋼用 シリーズレヂボンエース 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒A/WA 適合材一般鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65872424 RAG1806-24 74308143 RAG1806-AWA24P レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 1箱(25枚) 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65872397
2022-01-25
用途:
バリ取り
cozycycle 様

この手の中では安価なので、助かります。
私の使い方には充分な削れ方です。

対象商品:
65872442
2022-01-14
用途:
有名メーカー品
製造業

会社でも使用している物で信頼性は抜群ですが
他の物と比べて、少し高価ですね。

対象商品:
65872397
2020-10-11
用途:
草刈り機の8枚刃の研磨機に使用
その他業種

初めて使つてみましたが、良く研げますが、
値段をもう少し下がりましたら、助かります。

対象商品:
06701913
2018-03-14
用途:
鋼板の削り。
kintoku直火工房 様

いつも注文しています。良いと思います。欲をいえばもっと安くなればいいな〜。

対象商品:
06701913
2017-07-07
用途:
溶接の肉の削り
旭鉄工所 様 (製造業)

Pなので肉はよく落ちますが早く磨耗します。よい砥石です。

1人が参考にしています
対象商品:
58115836
2016-09-29
用途:
研削

8箱(200枚)注文しましたが、外装梱包が雑で、今にも中身が落ちそうな状態でした。
ガムテープでさらに補強するくらいだけでもしてほしかったです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
06701904
2014-01-21
用途:
貨物トラック架装作業
石井車輌販売 様

削り作業時、非常に切れがよく作業が早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする