切断砥石プロ27カット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65873088 品番 PRO27C10023-30
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。

用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
注意
※必ず切断砥石用安全カバー装着をしてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873088
2021-12-12
用途:
切削加工時
医療・福祉・介護関連業

前回同様 まんぞくしている。 次回もよろしくお願いします。

対象商品:
65873088
2018-06-13
用途:
パイプ切断

消耗が早いです、が 価格からすれば納得と言うところかもしれません

対象商品:
39473454
2013-12-02
用途:
鉄鋼材の加工

様々なメーカーの様々なものを使いましたが、結局これに戻りました。私の中ではベストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする