画像準備中

戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65873718 品番 CTNR5911RSC
参考基準価格(税別)¥224,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。
幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。
大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。
室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。
上下ダブルロックでしっかり施錠します。
プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590 収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで ステンシルバー 勝手右開き
注意
※室内側ボックスはホワイト色のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする