画像準備中

集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 漆喰ホワイト 仕様専有使い タイプコンパクト 注文コード65873797 品番CTNR4140R
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色・仕様・タイプなど64種類から選べます 他の種類を見る

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。

タイプコンパクト 仕様専有使い 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×450 収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで 漆喰ホワイト 勝手右開き
注意
※埋め込み・据え置き・ポール取り付け(コンパクトタイプ)はできません。
※後出し〈FR〉は対応していません。
※RCへの施工の場合は、カールPCプラグ(Φ7×35)、サイディング(外装材)への施工の場合は中空用アンカー(ボードプラグ)が必要です。(現場手配)
※RC、サイディング(外装材)以外は取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする