270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580

 

270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580
270606301 イブルラグマット デコール 萩原 65877580

イブルラグマット デコール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65877580品番270606301
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コット100%の洗えるラグマット

用途コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、まるいフォルムがかわいいベビーマット。赤ちゃんのお昼寝やおむつ交換、プレイマットとしてなどマルチに活躍!程よい厚みと硬さで使いやすく、カバーは取り外して洗濯できるため汚れても安心、いつも清潔にお使いいただけます。ナチュラルなカラーでお部屋にあわせやすく、また、リボン掛けしてあるので、出産祝いや誕生日のプレゼントにもぴったりです。その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】洗濯機OK(※ドラム式不可)厚さ(mm)5ベージュ寸法(cm)230×230滑り止め効果あり組成表面:綿100%、中綿:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 滑り止め付き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする