曜日別特売
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747

 

81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747
81961560 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原 65877747

洗えるい草風カーペット パスラッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)江戸間6帖(261×352)
グリーン
内容量1個注文コード65877747品番81961560
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大人かわいいパステルカラー

用途パステルカラーがかわいい、水拭きできる素材のい草風カーペット。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】水拭きOK厚さ(mm)3グリーン寸法(cm)江戸間6帖(261×352)滑り止め効果なし組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン) 双目織、縁:麻54%、綿46% 四方縁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする