曜日別特売
SK-125BRU SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65878322

 

SK-125BRU SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65878322
SK-125BRU SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65878322
SK-125BRU SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65878322

SK型 固定車(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
内容量1個注文コード65878322品番SK-125BRU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター

車輪径(Φmm)
125
荷重種別
中荷重
質量(g)
960
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする