中華せいろ 21cm 5点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65880416 品番in041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,924
販売価格(税別)
5,385

『中華せいろ5点セット』は、蒸し板付きで多くの鍋に対応する便利な中華せいろです。台輪で高さ調整ができ、2段重ねれば省スペースでもたっぷり蒸せます。余分な脂を落としてヘルシーに仕上げ、天然竹が素材の味と香りを引き立てるので、手軽に本格的な蒸し料理を楽しめます。

用途ヘルシーなせいろ料理に。 セット内容せいろ2段、蓋、台輪、蒸し板 寸法(cm)【せいろ】Φ21×6.5【蒸し板】Φ31×1.5
注意
※天然素材を職人が手作りしているため、節やシミ、小さな傷などが見られる場合があります。自然素材ならではの風合いとしてお楽しみください。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする