曜日別特売
sg049-kh 防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ 万方商事 65880565

 

sg049-kh 防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ 万方商事 65880565
sg049-kh 防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ 万方商事 65880565
sg049-kh 防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ 万方商事 65880565
sg049-kh 防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ 万方商事 65880565
sg049-kh 防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ 万方商事 65880565
sg049-kh 防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ 万方商事 65880565

防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(12袋)注文コード65880565品番sg049-kh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200

万が一に備えて安心の簡易トイレです。凝固剤・廃棄袋・収納袋付きで、組み立ても簡単、使わない時はコンパクトに収納可能です。PP材質で丸洗いでき衛生的、頑丈設計で安心して使用できます。サイドハンドル付きで持ち運びもラクラク。イスやゴミ箱、収納箱としても使える多機能アイテムです。

用途防災用、アウトドアなどに。セット内容簡易トイレ×1、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋×1カーキ耐荷重(kg)約200寸法(cm)約32.8×27×30収納時寸法(cm)約32.8×27×11.5
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする